{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 7 mm | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 23,5 mm | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 34 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | modrá | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122396 7 | |
Číslo výrobcu | 122396 7 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 7 |
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
29 kus/y s okamžitým dodaním
37,49 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
147 kus/y s okamžitým dodaním
29,54 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
90 kus/y s okamžitým dodaním
57,41 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
189 kus/y s okamžitým dodaním
27,87 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN | AlTiN |
Farebný krúžok | modrá | bez | zelená | červená | modrá |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Uhol špičky | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň | 140 Stupeň |
Tolerancia menovitého ⌀ | m7 | h7 | h7 | h7 | m7 |