{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Rozsah ⌀ | 7,01 mm - 8,05 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | |
Vnútorné chladenie | áno, pri 25 bar | |
Pološtandard | áno | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 41 mm | |
Celková dĺžka L | 79 mm | |
⌀ stopky Ds | 8 mm | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,18 mm/ot. | |
Farebný krúžok | zelená | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122345 7,01-X | |
EAN/GTIN | 4062406076283 | |
Číslo výrobcu | 122345 7,01-X |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták Weldon DIN 6535 HB 7,01-X
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
93,62 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
78,02 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
90,82 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
75,68 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za >8 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
Od
1
kusov
160,27 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
Od
10
kusov
133,56 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah ⌀ | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,05 | 7,01 ;8,00 |
Pološtandard | áno | áno | áno |
Povrchová úprava | TiN | TiN | TiAlN |
Prevedenie | 4×D | 4×D | 3×D |
Stopka | DIN 6535 HB s h6 | DIN 6535 HA s h6 | DIN 6535 HA s h6 |
Rezný materiál | VHM | VHM | VHM |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |