{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 4 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Prevedenie | 4×D | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 140 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 18 mm | |
Stopka | DIN 6535 HE s h6 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 mm | |
Celková dĺžka L | 66 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 | 0,14 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122320 4 | |
EAN/GTIN | 4045197389381 | |
Číslo výrobcu | 122320 4 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() TK vysokovýkonný vrták Whistle-Notch DIN 6535 HE 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
256 kus/y s okamžitým dodaním
36,89 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
26,29 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez |
Celková dĺžka L | 66 | 55 |
Norma | DIN 6537 K | Výrobná norma |
Tolerancia stopky | h6 | h6 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | h6 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 24 | 18 |
⌀ stopky Ds | 6 | 4 |