{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 0,7 mm | |
Povrchová úprava | TiN | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 3,5 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 4,5 mm | |
Celková dĺžka L | 23 mm | |
⌀ stopky Ds | 0,7 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122160 0,7 | |
EAN/GTIN | 4045197040107 | |
Číslo výrobcu | 122160 0,7 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 0,7
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním
7,47 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
24 kus/y s okamžitým dodaním
6,31 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
110 kus/y s okamžitým dodaním
9,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Povrchová úprava | TiN | bez povlaku | TiAlN |
Celková dĺžka L | 23 | 23 | 23 |
Norma | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
Uhol sklonu zubov | 30 | 30 | 30 |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 4,5 | 4,5 | 4,5 |