{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 2,4 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 6539 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h7 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,4 mm | |
Uhol sklonu zubov | 30 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h7 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | |
Celková dĺžka L | 43 mm | |
⌀ stopky Ds | 2,4 mm | |
Tolerancia stopky | h7 | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 122100 2,4 | |
EAN/GTIN | 4045197039255 | |
Číslo výrobcu | 122100 2,4 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TK špirálový vrták extra krátky 2,4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
339 kus/y s okamžitým dodaním
7,12 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
568 kus/y s okamžitým dodaním
8,14 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
130 kus/y s okamžitým dodaním
11,91 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Farebný krúžok | bez | bez | bez |
Menovité -⌀ DC | 2,4 mm | 2,4 mm | 2,4 mm |
Uhol špičky | 118 Stupeň | 118 Stupeň | 118 Stupeň |
Typ | N | N | N |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. | 0,05 mm/ot. |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 10,4 mm | 10,4 mm | 10,4 mm |