Popis:
Osvědčený model pro bezpečné a rychlé stahování disků, kol, kuličkových ložisek atd.
Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení háků stahováku. Umožňuje centrické a silově optimalizované stahování i při nejvyšších stahovacích silách
Možnost použití jako vnějšího a vnitřního stahováku přestavením háků
Výměnné háky pro několik hloubek upnutí jsou k dispozici jako příslušenství
Rychlé a nekomplikované nastavení a přenastavení pomocí rychloupínacích stahovacích háků
Možnost opětovného nastavení pomocí hydraulického vřetena (viz tabulka).
Charakteristika:
- Počet ramen: 2
- Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
- Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
- Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 12 mm
- Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
- K dispozici je stupnice: x
- Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
- Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 90 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 60 mm
- Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 140 mm
- Velikost závitu vřetena: M 14x1,5 x 140
- Vytahovací síla (max.) [t]: 3
- 1000 V izolovaný: bez
- Dostupné 3D údaje: bez
- K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
- Paralelně přemístitelný hák: bez
- Přítomnost brzdy háku: bez
- Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
- Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: ano
- Rychloupínací páka k dispozici: ano
- Šrouby jsou součástí dodávky: bez
- K dispozici upínací držák: bez
- Protiskluzové zařízení vřetena: bez
- Vyměnitelný hrot vřetena: bez
- K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez