TK vrták GARANT Master Steel MICRO valcová stopka DIN 6535 HA 8×D 1,1

Č. pol.: 121224 1,1
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
11 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Prevedenie: 8×D
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Séria Master Steel
    Menovité -⌀ DC 1,1 mm
    Povrchová úprava AlCrN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Prevedenie 8×D
    Tolerancia menovitého ⌀ h6
    Počet rezných hrán Z 2
    Uhol špičky 128 Stupeň
    odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 9,3 mm
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Vnútorné chladenie áno, pri 40 bar
    Stratégia obrábania HPC
    Nevyhnutný pilotný vrták áno, pilotný vrták
    Pološtandard áno
    Dĺžka napínacích drážok Lc 11 mm
    Celková dĺžka L 44 mm
    ⌀ stopky Ds 3 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,034 mm/ot.
    Posuv f v INOX < 900 N/mm2 0,018 mm/ot.
    Farebný krúžok zelená
    Druh produktu Špirálový vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 121224 1,1
    EAN/GTIN 4062406580216
    Číslo výrobcu 121224 1,1

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    50
    Hliník > 10 % si
    N
    50
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    70
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    60
    Oceľ < 1400 N/mm²
    P
    50
    INOX < 900 N/mm²
    M
    50
    INOX > 900 N/mm²
    M
    35
    Ti > 850 N/mm²
    S
    25
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    50
    Uni
     
    mokré maximum
     
    mokré minimálne
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vysokovýkonné mikrovrtáky pre univerzálne použitie materiálov so zameraním na spracovanie ocele. Maximálna spoľahlivosť procesu vďaka presne zladeným nástrojom pre celý systém a rozšírenej vodiacej hrane. Vŕtanie najmenších priemerov do maximálnej hĺbky po predchádzajúcom pilotnom vŕtaní. Optimálny kompromis medzi priemerom jadra a veľkosťou priestoru pre triesky pre optimálny odvod triesok – aj pri materiáloch s dlhšími trieskami. Zvýšené rýchlosti úberu materiálu a životnosť nástroja vedú k hospodárnemu procesu vŕtania aj pri najmenších priemeroch vŕtania so súčasne vysokým pomerom L/D.

    Poznámka:

    Pre procesne spoľahlivé použitie mikrovrtákov od 8×D je potrebnývodiaci otvor minimálne 4×D s mikrovrtákom 121223. Pri vertikálnom obrábaní a rovnej ploche obrobku možno upustiť od vodiaceho otvoru od DC =⌀ 1 mm až do dĺžky 12×D. Pred použitím nasledujúceho vŕtacieho nástroja sa vždy uistite, že vodiaci otvor neobsahuje triesky. Po zhotovení vodiaceho otvoru odporúčame osadiť 90° záhlbník so zodpovedajúcim vhodným NC bodovým vrtákom. Pri kritických aplikáciách (napr. najvyššia možná presnosť výroby, minimálna tvorba hrán, znížený tlak chladiacej kvapaliny) znížte rýchlosť posuvu nástroja o 50 % pred vstupom a výstupom materiálu. V prípade potreby si materiály s dlhými trieskami vyžadujú odstraňovanie triesky v krokoch po 3×D s minimálnym pohybom vtiahnutia do hĺbky pilotného otvoru. Uistite sa, prosím, že používate vhodné upínacie zariadenia nástrojov (zmršťovacie skľučovadlá, hydraulické rozpínacie skľučovadlá) so sústrednosťou menšou ako 0,003 mm, dostatočne vysokým tlakom chladiacej kvapaliny (najmenej 30 barov) a dostatočne jemnou filtráciouchladiacej kvapaliny (DC<⌀ 2 mm s filtrom ≤ 0,010 mm; DC <⌀ 3 mm filter ≤ 0,020 mm). Uvedený pomer L/D zodpovedá minimálnej dosiahnuteľnej hĺbke vŕtania so zodpovedajúcim mikrovrtákom.
    Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Z tej istej série "Master Steel" Zobraziť všetky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka