{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Nominálna⌀ DC. | 8 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HM K20 | |
Štandard | DIN 8037 | |
Tolerancia nominálna⌀ | h8 | |
Počet rezných hrán z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania L2 | 28 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka upínacej tyče Lc | 40 mm | |
Celková dĺžka L | 80 mm | |
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Typ výrobku | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121150 8 | |
EAN/GTIN | 4045197471420 | |
Číslo výrobcu | 121150 8 |