Špirálový vrták osadený tvrdokovom 5

Č. pol.: 121150 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
785 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: HM K20
  • Norma: DIN 8037
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Počet rezných hrán Z: 2
  • Uhol špičky: 118

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HM K20
Norma DIN 8037
Tolerancia menovitého ⌀ h8
Počet rezných hrán Z 2
Uhol špičky 118 Stupeň
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 20,5 mm
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
Celková dĺžka L 63 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,07 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121150 5
EAN/GTIN 4045197471321

užívateľská tabuľka

Hliník > 10 % si
N
140
Oceľ < 500 N/mm²
P
70
Oceľ < 750 N/mm²
P
70
Oceľ < 900 N/mm²
P
60
Oceľ < 1100 N/mm²
P
40
Oceľ < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Osadené reznou doštičkou zo spekaného karbidu. Brúsené medzi hrotmi.
Hriadeľ s unášacími výstupkami na použitie v upínacích puzdrách.

Poznámka:

Dĺžka napínacích drážok LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka