{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 10 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HM K20 | |
Norma | DIN 8037 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 41 mm | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 56 mm | |
Celková dĺžka L | 100 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,13 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 121150 10 | |
EAN/GTIN | 4045197471475 | |
Číslo výrobcu | 121150 10 |