TK NC navrtávak 142° predĺžený špirálový, TiAlN, ⌀ DC h6: 20mm

Č. pol.: 121121 20

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
8 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Tolerancia nominálna⌀: h6
  • Uhol špičky: 142
  • Driek: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia hriadeľa h6
Nominálna⌀ DC. 20 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Tolerancia nominálna⌀ h6
Uhol špičky 142 Stupeň
Driek DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka upínacej tyče Lc 35 mm
Celková dĺžka L 200 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 20 mm
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121121 20
EAN/GTIN 4062406120900
Číslo výrobcu 121121 20

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
260
Alu (krátke rezanie)
N
240
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presný stredový výbrus hrotu. Ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
Predĺžené vyhotovenie.

Použitie:

S uhlom hrotu 142° na záber hlavných rezných hrán nasledujúceho špirálového vrtáka.

Poznámka:

Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).
Tvar HB a HE je k dispozícii za rovnakú cenu ako HA.
Tvar HB: objednať s č. 121120.
Tvar HE: objednať s č. 121121 + 129100 HE.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka