TK NC navrtávak 142° špirálovitý 5

Č. pol.: 121070 5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 142
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia stopky h6
Menovité -⌀ DC 5 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 142 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 13 mm
Celková dĺžka L 50 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121070 5
EAN/GTIN 4045197038647
Číslo výrobcu 121070 5

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presný stredový výbrus hrotu. Ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou HB.

Použitie:

S uhlom hrotu 142° na záber hlavných rezných hrán nasledujúceho špirálového vrtáka.

Poznámka:

Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka