{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Tolerancia stopky | h6 | |
Menovité -⌀ DC | 3 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | Výrobná norma | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h6 | |
Uhol špičky | 142 Stupeň | |
Stopka | DIN 6535 HA s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 1 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 6 mm | |
Celková dĺžka L | 32 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,015 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Navrtávač |
Číslo položky | 121068 3 | |
EAN/GTIN | 4045197647740 | |
Číslo výrobcu | 121068 3 |