TK NC navrtávak 90° predĺžený špirálový 6

Č. pol.: 121051 6

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 0,01 € PU (ks)
  • 0,01 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
124 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    Tolerancia stopky h6
    Menovité -⌀ DC 6 mm
    Povrchová úprava TiAlN
    Rezný materiál VHM
    Norma Výrobná norma
    Tolerancia menovitého ⌀ h6
    Uhol špičky 90 Stupeň
    Stopka DIN 6535 HA s h6
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    Dĺžka napínacích drážok Lc 13 mm
    Celková dĺžka L 140 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Navrtávač

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 121051 6
    EAN/GTIN 4062406120719
    Číslo výrobcu 121051 6

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    260
    Alu (krátke rezanie)
    N
    240
    Hliník > 10 % si
    N
    200
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    90
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    80
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    65
    Oceľ < 1100 N/mm²
    P
    55
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    90
    CuZn
    N
    200
    Uni
     
    Olej
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Presný stredový výbrus hrotu. Ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
    Predĺžené vyhotovenie.

    Použitie:

    S uhlom hrotu 90° na navŕtavanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším ⌀.

    Poznámka:

    Tvar HB a HE k dispozícii za rovnakú cenu ako HA. (od ⌀ 6 mm)
    Tvar HB: objednať s č. 121050.
    Tvar HE: objednať s č. 121051 + 129100 HE.
    Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka