TK NC navrtávak 90° špirálovitý 4

Č. pol.: 121040 4
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
601 kus/y s okamžitým dodaním
  • Rezný materiál: VHM
  • Norma: Výrobná norma
  • Tolerancia menovitého ⌀: h6
  • Uhol špičky: 90
  • Stopka: DIN 6535 HA s h6

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia stopky h6
Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál VHM
Norma Výrobná norma
Tolerancia menovitého ⌀ h6
Uhol špičky 90 Stupeň
Stopka DIN 6535 HA s h6
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka napínacích drážok Lc 10 mm
Celková dĺžka L 40 mm
⌀ stopky Ds 4 mm
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121040 4
EAN/GTIN 4045197038531
Číslo výrobcu 121040 4

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
260
Alu (krátke rezanie)
N
240
Hliník > 10 % si
N
200
Oceľ < 500 N/mm²
P
90
Oceľ < 750 N/mm²
P
80
Oceľ < 900 N/mm²
P
65
Oceľ < 1100 N/mm²
P
55
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
90
CuZn
N
200
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presný stredový výbrus hrotu. Ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou HB.

Použitie:

S uhlom hrotu 90° na navŕtavanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším ⌀.

Poznámka:

Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Na zoznam položiek

    Vybrať variant a počet kusov

    ⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka