TK NC navrtávak 90° špirálovitý, bez povlaku, ⌀ DC h6: 10mm

Č. pol.: 121020 10
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
263 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC h6 Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: VHM
  • Štandard: Výrobná norma
  • Tolerancia nominálna⌀: h6
  • Uhol špičky: 90
  • Driek: DIN 6535 HB s h6

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Tolerancia hriadeľa h6
Nominálna⌀ DC. 10 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál VHM
Štandard Výrobná norma
Tolerancia nominálna⌀ h6
Uhol špičky 90 Stupeň
Driek DIN 6535 HB s h6
Počet rezných hrán z 2
Vnútorné chladenie nie
Dĺžka upínacej tyče Lc 24 mm
Celková dĺžka L 70 mm
Hriadeľ⌀ Ds.. 10 mm
Podávanie f v oceli < 1100 N/mm2 0,03 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Typ výrobku Navrtávač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 121020 10
EAN/GTIN 4045197038470
Číslo výrobcu 121020 10

užívateľská tabuľka

Hliníkové plasty
N
200
Alu (krátke rezanie)
N
180
Oceľ < 500 N/mm²
P
80
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

Presný stredový výbrus hrotu. Ľahké navŕtanie a vysoká tvarová presnosť centrovaného otvoru. Stabilné vďaka krátkym trieskovým drážkam.
≥ ⌀ 6 mm s unášacou plochou HB.

Použitie:

S uhlom hrotu 90° na navŕtavanie a zároveň zahlbovanie, ak sa následne použije špirálový vrták s menším ⌀.

Poznámka:

Nastavte otáčky na skutočný ⌀ otvoru (nie všeobecne na vonkajší ⌀ vrtáka).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka