3/8″ klika délka 386,5 mm

Č. pol.: 12100010
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
    Druh produktu Nástrčný kľúč

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 12100010
    EAN/GTIN 4018754012749
    Číslo výrobcu 12100010
    Číslo L L60010 2468

    Popis

    Popis:

    • Pracovní poloměr 85 mm
    • DIN 3122/ISO 3315

    Charakteristika:

    • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/8″
    • Délka [mm): 386,5 mm
    • Hmotnost: 385 g

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka