{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | VHM | |
Norma | DIN 333 | |
Typ | A | |
Tolerancia menovitého ⌀ | k13 | |
Uhol klesania | 60 Stupeň | |
Smer rezania | pravé | |
Stopka | Valcová stopka s h6 | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
Menovité -⌀ DC | 0,8 mm | |
pre ⌀ obrobku | 4 − 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 3,15 mm | |
Tolerancia stopky | h6 | |
Celková dĺžka L | 20 mm | |
Posuv f v oceli < 1100 N/mm2 | 0,01 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Strediaci vrták |
Číslo položky | 121000 0,8 | |
EAN/GTIN | 4045197038319 | |
Číslo výrobcu | 121000 0,8 |