Rohové kleště na trubky nejiskřivý šířka upnutí 38 mm

Č. pol.: 120A.1P1/2SR
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
Druh produktu Inštalatérske kliešte a Siko kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 120A.1P1/2SR
EAN/GTIN 3148518747288
Číslo výrobcu 120A.1P1/2SR
Číslo L L60130 8057

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Speciální nejiskřící a antimagnetická slitina beryllia a mědi
  • Pro vaši bezpečnost používá FACOM antistatické PVC povlaky, které potlačují jiskření.

Charakteristika:

  • A [mm]: 38
  • L [mm]: 434
  • [g]: 1430

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka