Šroubovák s křížovou rukojetí pro šrouby s vnitřním šestihranem

Č. pol.: 1206.4 80
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1206.4 80
EAN/GTIN 7610733287444
Číslo výrobcu PB 1206.4-80
Číslo L L60060 3119

Popis

Popis:

  • Šroubovák s křížovou rukojetí
  • pro šrouby s vnitřním šestihranem
  • přesný, rozměrově přesný hrot, optimální uložení ve šroubech
  • ergonomická křížová rukojeť, udržuje zápěstí rovně a chrání ho
  • speciální slitina na bázi pružinové oceli, výjimečná pružnost s vysokou tvrdostí
  • laserový nápis s výrobním číslem, doživotní záruka
.

Charakteristika:

  • Hele længden krydsgreb: 117 mm
  • Klingelængde krydsdrev: 80 mm
  • Klingelængde: 55 mm
  • Korshåndtag i fuld bredde: 73 mm
  • Profil: pro vnitřní šrouby se šestihrannou hlavou mm
  • Sekskantet husblas skruestørrelse metrisk: 4 mm
  • Til metalskruer M: 5 mm
  • Til skruestik M: 8 mm

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka