Stupňovitý žebřík na čištění skla, horní část 7 stupňů

Č. pol.: 12023
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
    Druh produktu Rebrík na čistenie skla

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 12023
    EAN/GTIN 4031405120235
    Číslo výrobcu 012023

    Popis

    Popis:

    • Hliníkový žebřík na čištění skel
    • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
    • 80 mm hluboké rýhované schůdky
    • 4násobné osazené/osazené připojení
    • Zajistěte konektor přídavným hákovým zámkem
    • Horní žebřík s válečky a otěruvzdornou gumou s klínovým výřezem
    • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
    • V závislosti na výběru lze kombinovat maximálně čtyři jednotlivé díly, protože výška stání 5,0 m nesmí být překročena
    • Rozteč kroků: 263 mm
    • Sklon vodiče: 70°
    • Maximální zatížení: 120 kg

    Charakteristika:

    • Šířka sloupce: 25 mm
    • Výška sloupce: 73 mm
    • Délka vodiče: 3020 mm
    • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
    • Materiál: Hliník
    • Max. Nosnost: 120 kg
    • Je vyžadována instalace: Kompletně sestaven
    • Náklon: 70 °
    • Horní vnější šířka: 118 mm
    • Rozteč kroků/příček: 263 mm
    • Počet kroků/příček: 7 stupňů
    • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
    • Provedení kroku: Stupně
    • Spodní vnější šířka: 445 mm
    • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

    Vhodné výrobky

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka