Pár prismat z oceli 20 mikronů

Č. pol.: 1202.00
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
Druh produktu Prizma

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1202.00
EAN/GTIN 3148512256700
Číslo výrobcu 1202.00
Číslo L L60130 5718

Popis

Popis:

  • Tloušťky výrobku: Pár hranolů se čtyřmi 90° řezy
  • Obráběné v párech, identifikační číslo vyražené na horní straně
  • Rozměry řezů hranolů: 20
  • 30
  • 40
  • 50 mm.

Charakteristika:

  • Rozměry [mm]: 20 x 30 x 40 x 50
  • [kg]: 2.808

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka