Stupňovitý žebřík na čištění skla spodní část nivello traverse& clip-step R13 2 stupně

Č. pol.: 12014
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Rebrík na čistenie skla

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12014
EAN/GTIN 4031405120143
Číslo výrobcu 012014

Popis

Popis:

  • Hliníkový žebřík na čištění skel
  • Stabilní pravoúhlé trubkové nosníky
  • 80 mm hluboké rýhované schůdky
  • Krokové podložky Clip-Step R13 pro certifikovanou odolnost proti skluzu
  • 4násobné osazené/osazené připojení
  • Zajistěte konektor přídavným hákovým zámkem
  • Horní žebřík s válečky a otěruvzdornou gumou s klínovým výřezem
  • Spodní žebřík s příčnou lištou nivello® pro extra bezpečný stojan a výstup (včetně volného)
  • V závislosti na výběru lze kombinovat maximálně čtyři jednotlivé díly, protože výška stání 5,0 m nesmí být překročena
  • Rozteč kroků: 263 mm
  • Sklon vodiče: 70°
  • Maximální zatížení: 120 kg

Charakteristika:

  • Šířka sloupce: 25 mm
  • Výška sloupce: 73 mm
  • Délka vodiče: 770 mm
  • Použití vodičů (DIN EN 131): Profesionální
  • Materiál: Hliník
  • Max. Nosnost: 120 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Náklon: 70 °
  • Horní vnější šířka: 364 mm
  • Rozteč kroků/příček: 235 mm
  • Počet kroků/příček: 2 stupňů
  • Hloubka kroku/příčka: 80 mm
  • Šířka příčného nosníku: 900 mm
  • Provedení kroku: Stupně
  • Spodní vnější šířka: 900 mm
  • Povoleno jako trasa (TRBS 2121 část 2): Ano

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka