Prodloužení 3/8″ QR D.240mm

Č. pol.: 12011510
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
Typ výrobku Predĺženie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12011510
EAN/GTIN 4018754324620
Číslo výrobcu 12011510
Číslo L L60010 7398

Popis

Popis:

  • S zapuštěným tlačítkem Quick-Change QR
  • DIN 3123 / ISO 3316
  • S kuličkovým zámkem
  • Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Charakteristika:

  • Slitina: Chromovaná slitina oceli, chromovaná
  • d: 17 mm
  • Vnější čtvercový pohon (palce): 3/8″
  • Gr.: 10
  • Délka [mm): 240 mm
  • Čtvercový pohon uvnitř (palce): 3/8″
  • Hmotnost: 190 g

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka