Plošinový vozík ″GREY EDITION

Č. pol.: 1200/7016
na vyžiadanie
Spracováva sa
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
Druh produktu Vozík s oblúkom na tlačenie

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1200/7016
EAN/GTIN 4017976612003
Číslo výrobcu 1200/7016

Popis

Prevedenie:

nesestavený

Popis:

Trubková ocel, svařovaná konstrukce, práškově lakovaná, antracitově šedá RAL 7016. Platforma z odvozeného dřevěného materiálu, povrch středně šedý. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE, náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků).

Charakteristika:

Celková nosnost (kg): 250
Délka využitelné plochy (mm): 850
Šířka využitelné plochy (mm): 450
Výška plošiny (mm): 206
Celková délka (mm): 1100
Celková šířka (mm): 450
Celková výška (mm): 910
Pneumatiky: TPE
Velikost kola (mm): 125 x 32

Poznámka:

podle normy EN 1757-3