Litinová rýsovací deska 500 x 300 mm

Č. pol.: 1200.50
na vyžiadanie
Dodanie za 1 – 2 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Meracia doska

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1200.50
EAN/GTIN 3148512256595
Číslo výrobcu 1200.50
Číslo L L60130 8586

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: Třída II

Charakteristika:

  • Rozměry [mm]: 500 x 300
  • [kg]: 22