Očkový nástrčný klíč 9 x 12 mm 14 mm

Č. pol.: 12.14
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
Druh produktu Nástrčný nástroj s očkom a račňou

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12.14
EAN/GTIN 3148510928852
Číslo výrobcu 12.14
Číslo L L60130 5498

Popis

Popis:

  • Tlakový spínač pro kontrolované uvolnění bez trhnutí
  • Praktické a bezpečné
  • Možnost použití jednou rukou
  • Chromovaný povrch

Charakteristika:

  • A [mm]: 14
  • B [mm]: 23,5
  • E [mm]: 12,1
  • B [mm]: 15
  • L [mm]: 17,5
  • [g]: 49

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka