Miniodizolovač 100 mm

Č. pol.: 12 80 040 SB
Individual prices for business customers after login.
  • Minimálne množstvo objednávky 6 kusov
  • Kroky objednávky: 6 kusov
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
Druh produktu rezacie kliešte

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 12 80 040 SB
EAN/GTIN 4003773071655
Číslo výrobcu 12 80 040 SB
Číslo L L70010 1396

Popis

Popis:

  • přesné odizolování díky postupnému přizpůsobení nástroje průměru vodiče
  • s řezačkou drátu
  • s délkovým dorazem: nastavitelný od 4,0 do 15,0 mm
  • se západkou
  • pro tenké Cu vodiče Ø 0,12 až 0,4 mm

Charakteristika:

  • Hodnoty odizolování (průměr): Ø 0,12 - 0,4 mm
  • AWG: 36 - 26

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka