Samonastavitelné kleště pro odizolování 200 mm

Č. pol.: 12 40 200
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
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
    Druh produktu rezacie kliešte

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 12 40 200
    EAN/GTIN 4003773026662
    Číslo výrobcu 12 40 200
    Číslo L L70010 1724

    Popis

    Popis:

    • pro plné, laněné a jemně laněné vodiče s plastovou nebo pryžovou izolací
    • automaticky se přizpůsobuje různým průřezům vodičů: nedochází tak k poškození vodičů
    • Nastavitelná hloubka řezu pro různé izolační materiály
    • s řezačkou drátů pro Cu a Al vodiče slaněné do 10 mm² a plné do 6 mm²
    • hladký chod mechanismu
    • Nože a plastové čelisti jsou snadno vyměnitelné
    • nízká hmotnost
    • pro tenké ploché páskové vodiče do šířky 10 mm v jedné operaci

    Charakteristika:

    • Hodnoty odizolování v milimetrech čtverečních: 0,03 - 10,0 mm²
    • Délkový doraz: 3 - 18 mm
    • AWG: 32 - 8

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka