Popis:
Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 10 N-m
Ideální pro montážní práce, kde je třeba kontrolovaně utahovat malými krouticími momenty (např. elektronický průmysl, přesná mechanika atd.). )
Konstrukce:
Pevný momentový klíč - bez stupnice
1/4″ čtyřhranný pohon s kulovým zámkem
S integrovanou ráčnovou funkcí pro kontrolované utahování pravou rukou
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty prosune se zřetelným a slyšitelným CLICK - přetažení není možné
Automatický návrat do výchozí polohy
2 modely v rozsahu 1 - 10 N-m
Nízká hmotnost, Lehký, přesto pevný a odolný proti korozi
Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
Soulad s normou EPA (Electrostatic Protected Area), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Pevné nastavení lze provést z výroby nebo ručně na vhodném zkušebním zařízení
Pokud je požadováno pevné nastavení z výroby, uveďte prosím při objednávce hodnotu N-m (cena na vyžádání)
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typu TSP SLIPPER
Nástroj pro změnu pevné hodnoty
Osvědčení o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.
Charakteristika:
- Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
- Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
- Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
- Směr utahování: Vpravo
- Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
- Krouticí moment (min.) [lbf in]: 90 lbf in
- Krouticí moment (max.) [lbf in]: 20 lbf in
- Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
- Rozsah použití:
- Montáž
- Sériová montáž
- Fabrikace
- Kontrola kvality
- Přesnost: +/- 4 %
- Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
- Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
- Typ stupnice: bez
- 1000 V izolovaný: bez
- Verze EPA/ESD: ano
- Pevné nastavení: ano
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez
- Cílové skupiny:
- Automobilový průmysl
- Průmysl
- Vojenský
- Energetický
- Mechanický