Momentový klíč TSC SLIPPER 1/4″, 2-10 Nm

Č. pol.: 1196510
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
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
Druh produktu Momentové kľúče

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 1196510
EAN/GTIN 4002805918302
Číslo výrobcu 1196510
Číslo L L60160 648

Popis

Popis:

Použití:
Kontrolované utahování šroubů v rozsahu 1 - 10 N-m
Ideální pro montážní práce, kde je třeba kontrolovaně utahovat malými krouticími momenty (např. elektronický průmysl, přesná mechanika atd.). )
Konstrukce:
Nastavitelný momentový klíč - se stupnicí
1/4″ čtyřhranný pohon s kulovým zámkem
S integrovanou ráčnovou funkcí pro kontrolované utahování pravou rukou
Přesnost spouštění: Tolerance +/- 6 % nastavené hodnoty
Konstrukce podle DIN EN ISO 6789, sledovatelná podle národních norem
Přesný mechanismus se při dosažení nastavené hodnoty prosune s jasně znatelným a slyšitelným CLICK - přetažení není možné
Mikrometrové dělení stupnice: 0,05 N-m nebo. 0,1 N-m
2 modely v rozsahu 1 - 10 N-m
Lehká, přesto stabilní a korozivzdorná konstrukce
Velmi praktická a protiskluzová gumová rukojeť
Soulad s normou EPA (Elektrostaticky chráněná oblast), pro použití v elektrostaticky citlivých aplikacích
Rozsah dodávky:
Momentový klíč typu TSC SLIPPER
Sertifikát o zkoušce podle DIN EN ISO 6789
Dodání v pevné kartonové krabici.

Charakteristika:

  • Typ pohonu/pohon: Jednoduchá čtvercová západka
  • Čtyřhranný pohon [metrický]: 6,3 mm
  • Čtverec pohonu [palec]: 1/4″
  • Směr utahování: Vpravo
  • Uvolňovací mechanismus: Kluzná spojka
  • Rozsah krouticího momentu (min./max.) [Nm]: 2 Nm - 10 Nm
  • Rozsah použití:
    • Montáž
    • Sériová montáž
    • Výroba
    • Kontrola kvality
    • Údržba a opravy
  • Celková délka [mm]: 195 mm
  • Vernier Nm: 0,1 Nm
  • Přesnost: +/- 6 %
  • Zkušební certifikát: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Pojistka Výstupní čtverec: Kulový zámek
  • Typ stupnice: Mono
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Verze EPA/ESD: bez
  • Pevné nastavení: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez
  • Cílové skupiny:
    • Automobilový průmysl
    • Elektronický průmysl
    • Průmysl
    • Drobná mechanika
    • Vojenský průmysl
    • Strojírenství
    • Servis
    • Konstrukce rozvaděčů

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka