Popis:
Čtyřhranný pohon podle DIN 3120 - C 10, ISO 1174, s kuličkovou záchytnou drážkou
Ručně ovládaný, s protiskluzovým křížovým rýhováním
Chromovaný
S zalisovaným čepem ze speciální vanadové oceli GEDORE, mangan-fosfátované.
Charakteristika:
- Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 10,0 mm
- Adaptér pohonu, čtvercový [imperiální]: 3/8″
- Vložení-Ø Pohon: 17,5 mm
- Celková šířka [mm]: 17,5 mm
- Celková délka [mm]: 49 mm
- Materiál: Chrom-vanadová ocel
- Povrch: pochromované
- Šířka napříč plochami 1 [AF]: 5/16″
- Pojistka: Drážka pro zachycení kuličky
- Středová délka: 17,0 mm
- 1000 V izolovaný: bez
- K dispozici registrace REACH: bez
- Certifikát VDE: bez