Uvoľňovací kolík 6X79

Č. pol.: 118889 6X79
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
756 kus/y s okamžitým dodaním

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

6 mm
Dĺžka 79 mm
vhodné pre jadrový vrták č. 118780; 118790; 118800
vhodné pre ⌀ jadrového vŕtania 12 mm - 60 mm
Druh produktu Uvoľňovací kolík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118889 6X79
EAN/GTIN 4045197515728

Popis

Vhodné pro:

Korunkový vrták HOLEX.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Mohlo by Vás zaujímať

Založiť nové číslo výrobku

Zmeniť číslo výrobku

Na základne čísel výrobkov môžete v e-shope uložiť svoje interné čísla položiek.