Súprava korunkových vrtákov TK, TiAlN

Č. pol.: 118824
Individual prices for business customers after login.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
25 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HM

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava TiAlN
Rezný materiál HM
Druh produktu Jadrový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118824
EAN/GTIN 4045197515025
Číslo výrobcu 118824

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
80
Hliník > 10 % si
N
75
Oceľ < 500 N/mm²
P
50
Oceľ < 750 N/mm²
P
45
Oceľ < 900 N/mm²
P
35
Oceľ < 1100 N/mm²
P
20
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
GGG
K
15
Uni
 
Olej
 
mokré maximum
 
mokré minimálne
 
suché
 

Popis

Rozsah dodávky:

1 vyhadzovací kolík, box.
Súprava − po 1 TK korunkovom vrtáku č. 118780 veľ. 14/16/18/20/22/26 mm.