Stupňovitý vrták HSS-E MF

Č. pol.: 118320 MF
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
102 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rezanie Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS E
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS E
Norma Výrobná norma
Stopka Stopka s tromi upínacími plochami
Výška stupňa/úrovne 4 mm
Celková dĺžka 94 mm
⌀ stopky 12 mm
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118320 MF
EAN/GTIN 4045197966681
Číslo výrobcu 118320 MF

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
Oceľ < 750 N/mm²
P
Oceľ < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré maximum
 
suché
 

Popis

Prevedenie:

S valcovým navrtávakom, čísla ⌀ v drážke. Stopka s ďalšími tromi plochami.
Kombinovaný stupnovitý vrták (otvor pod závit a priebežný otvor) na metrické jemné závity (podla normy DIN 60423) M12×1,5; M16×1,5; M20×1,5; M25×1,5; M32×1,5; M40×1,5

Použitie:

Vŕtanie a odihlovanie, maximálna hrúbka materiálu = výška stupňa (pozri tabuľku).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka