Súprava presných lúpacích vrtákov do plechu HSS 3-30,5

Č. pol.: 118120 3-30,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
159 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ rezných hrán DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: Výrobná norma
  • Stopka: Stopka s tromi upínacími plochami

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    ⌀ rezných hrán DC 3 mm - 30,5 mm
    Povrchová úprava bez povlaku
    Farebný krúžok bez
    Rezný materiál HSS
    Druh produktu Stupňovitý vrták
    Norma Výrobná norma
    Stopka Stopka s tromi upínacími plochami

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 118120 3-30,5
    EAN/GTIN 4045197193209
    Číslo výrobcu 118120 3-30,5

    užívateľská tabuľka

    Hliníkové plasty
    N
    Alu (krátke rezanie)
    N
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    GG(G)
    K
    Olej
     
    mokré maximum
     
    suché
     

    Popis

    Prevedenie:

    Vďaka ostrému hrotu vrtáka nie je potrebné žiadne predvŕtanie. Zúžené rezné hrany a radiálne brúsený obvod na veľmi jemný rez. Zmena mierky v drážkach. Stopka s ďalšími tromi plochami.
    Súprava 3 lúpacích vrtákov na plech a 1 vŕtacia pasta č. 118160 v kazete.

    Použitie:

    Vŕtanie bez hrán a stôp po chvení nástroja.
    Oceľový plech 0,1 − 2 mm, V2A 0,1 − 1 mm, neželezné kovy: 0,1 − 5mm, plasty do 10 mm.

    Obsah:

    po 1 lúpacom vrtáku do plechu: č. 118020 veľ. 3 −14; 8 − 20; 16 − 30,5
    Vrtacia pasta: č. 118160

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Vhodné výrobky

    Náhradné diely

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka