Prevedenie:
sestavené
Popis:
Trubkový hliníkový vozík s hliníkovou plošinou. Se 2 sklopnými rukojeťmi a se sklopnou stolní plošinou. 2 otočná kolečka a 2 pevná kolečka, pneumatiky TPE (nezanechávají stopy), náboje s kuličkovými ložisky. Zámky na otočných kolečkách v souladu s evropskou normou EN 1757-3 (bezpečnost plošinových vozíků). Nosnost horní plošiny 80 kg. Německý patent 100 62 425.
Charakteristika:
Celková nosnost (kg): 200
Využitelná délka podlahové plochy (mm): 900
Šířka užitné plochy (mm): 600
Výšky polic (mm): 230, 885
Celková délka (mm): 1080
Celková šířka (mm): 620
Celková výška (mm): 930
Pneumatiky: TPE
Velikost kol (mm): 160 x 40
Poznámka:
podle normy EN 1757-3