Třmenový mikrometr s hlubokým rámem 0-25 mm ocel, kulový dotek, držák 150 mm ocel

Č. pol.: 118-114
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118-114
EAN/GTIN 4946368011905
Číslo výrobcu 118-114
Číslo L L40010 8925

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub je vybaven hlubokou svorkou pro měření tloušťky plechu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 25
Stupňování: 0,01 mm
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±4 µm
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Síla měření: 3-8
Palcová/metrická: Metrická
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího standardu (od 25 mm).

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka