Třmenový mikrometr s hlubokým rámem 0-1″, plochý vřeteno/, 12″ držák

Č. pol.: 118-107
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 118-107
EAN/GTIN 4946368011868
Číslo výrobcu 118-107
Číslo L L40010 14704

Popis

Popis:

Tento upínací měřicí šroub je vybaven hlubokou svorkou pro měření tloušťky plechu.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 0 - 1″
Přesnost: ±0,00025″
Stupňování: 0,001″
Mezní hodnota odchylky měření J MPE: ±0,00025″.
Stupnice: buben stupnice a objímka saténově chromované, ø18 mm
Síla měření: 10-14
Inč/Metrický: Inč
Rozsah dodávky: Včetně krabičky, nastavovacího klíče, nastavovacího standardu (od 25 mm).

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka