{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre skrutky | M16 | |
Povrchová úprava | vaporizovaný | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 8377 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h9 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužeľ | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 180 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ D1 1. schodík 180° h9 | 17,5 mm | |
⌀ D2 2. schodík 180° h8 | 26 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 180° | 35 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 165 mm | |
Celková dĺžka L | 286 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 117320 M16 | |
EAN/GTIN | 4045197036407 | |
Číslo výrobcu | 117320 M16 |