Stupňovitý vrták HSS 180°, vaporizovaný, pre skrutky: M3

Č. pol.: 117280 M3
Individual prices for business customers after login.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
19 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skrutky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8376
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 20-30

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre skrutky M3
Povrchová úprava vaporizovaný
Rezný materiál HSS
Norma DIN 8376
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 20-30 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h8
Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík 180° h9 3,4 mm
⌀ D2 2. schodík 180° h8 6,5 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 180° 9 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 63 mm
Celková dĺžka L 101 mm
⌀ stopky Ds 6,5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
Tolerancia stopky h8
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117280 M3
EAN/GTIN 4045197036285
Číslo výrobcu 117280 M3

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stupeň vŕtania a zahlbovania, každý s vlastnými trieskovými drážkami a vodiacimi fazetkami. Vďaka tomu sa profil stupňovitého vrtáka zachová aj po opakovanom dobrusovaní.

Použitie:

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby na hlavy skrutiek tvaru H, J a K. Stredné vyhotovenie podľa DIN 74, list 2.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka