Krátky stupňovitý vrták HSS 180° M3

Č. pol.: 117240 M3
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
133 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skrutky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerancia menovitého ⌀: h8
  • Uhol špičky: 118
  • Stopka: Valcová stopka s h8

Na zoznam položiek

    Zdieľať tento výrobok

    alebo skopírujte nasledovný odkaz

    Podrobnosti o výrobku

    Technické údaje

    pre skrutky M3
    Povrchová úprava vaporizovaný
    Rezný materiál HSS
    Norma DIN 1897
    Tolerancia menovitého ⌀ h8
    Uhol špičky 118 Stupeň
    Stopka Valcová stopka s h8
    Uhol úrovne zahĺbenia 180 Stupeň
    Počet rezných hrán Z 2
    Vnútorné chladenie nie
    ⌀ D1 1. schodík 180° h8 3,4 mm
    ⌀ D2 2. schodík 180° h8 6 mm
    Veľkosť schodíka L1 1. schodík 180° 9 mm
    Dĺžka napínacích drážok Lc 28 mm
    Celková dĺžka L 66 mm
    ⌀ stopky Ds 6 mm
    Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,03 mm/ot.
    Tolerancia stopky h8
    Farebný krúžok bez
    Druh produktu Stupňovitý vrták

    Identifikačné čísla a klasifikácie

    Číslo položky 117240 M3
    EAN/GTIN 4045197036162
    Číslo výrobcu 117240 M3

    užívateľská tabuľka

    Alu (krátke rezanie)
    N
    45
    Oceľ < 500 N/mm²
    P
    40
    Oceľ < 750 N/mm²
    P
    30
    Oceľ < 900 N/mm²
    P
    25
    GG(G)
    K
    25
    CuZn
    N
    80
    Olej
     
    mokré maximum
     

    Popis

    Prevedenie:

    Veľmi stabilný. Úzke tolerancie kruhovitosti medzi ⌀ vŕtania a zahlbovania zaručuje presné lícovanie.
    Povrch so špeciálnou úpravou na zníženie náchylnosti na naváranie a zlepšené odvádzanie triesok.

    Použitie:

    Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN74, list2 tvarH, J a K, stredné vyhotovenie.
    Na skrutky podľa DIN912, 6912 a 7984, ISO1207 (DIN84).

    Súbory na stiahnutie a dokumenty

    Služby a poradcovia produktov

    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka