Stupňovitý vrták HSS 90° M8

Č. pol.: 117180 M8
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
58 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre skrutky Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8374
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Uhol špičky: 118
  • Uhol sklonu zubov: 20-30

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre skrutky M8
Povrchová úprava vaporizovaný
Rezný materiál HSS
Norma DIN 8374
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Uhol špičky 118 Stupeň
Uhol sklonu zubov 20-30 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h8
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík s úkosom h9 8,4 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h8 15 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 19 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 114 mm
Celková dĺžka L 169 mm
⌀ stopky Ds 15 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,1 mm/ot.
Tolerancia stopky h8
Farebný krúžok bez
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117180 M8
EAN/GTIN 4045197036100
Číslo výrobcu 117180 M8

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stupeň vŕtania a zahlbovania, každý s vlastnými trieskovými drážkami a vodiacimi fazetkami. To umožňuje viacnásobné dobrusovanie.

Použitie:

Na priechodné skrutkové otvory podľa DIN-ISO 273 a záhlby podľa DIN 74, list 1, tvar A, jemné vyhotovenie.
Na skrutky so zapustenou hlavou podľa ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (DIN963, 964, 965 a 966).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka