{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
pre skrutky | M10 | |
Povrchová úprava | TiAlN | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 1897 | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Stopka | Valcová stopka s h8 | |
Uhol úrovne zahĺbenia | 90 Stupeň | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
⌀ D1 1. schodík s úkosom h8 | 10,5 mm | |
⌀ D2 2. schodík s úkosom h8 | 19 mm | |
Veľkosť schodíka L1 1. schodík | 23 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 64 mm | |
Celková dĺžka L | 127 mm | |
⌀ stopky Ds | 19 mm | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
Tolerancia stopky | h8 | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Stupňovitý vrták |
Číslo položky | 117140 M10 | |
EAN/GTIN | 4045197036001 | |
Číslo výrobcu | 117140 M10 |