Stupňovitý vrták pod závit HSS 90° M6

Č. pol.: 117060 M6
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
72 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

pre závit Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 8378
  • Tolerancia menovitého ⌀: h9
  • Počet zubov Z: 2
  • Uhol špičky: 118

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

pre závit M6
Povrchová úprava vaporizovaný
Rezný materiál HSS
Norma DIN 8378
Tolerancia menovitého ⌀ h9
Počet zubov Z 2
Uhol špičky 118 Stupeň
Stopka Valcová stopka s h8
Uhol sklonu zubov 20-30 Stupeň
Uhol úrovne zahĺbenia 90 Stupeň
Vnútorné chladenie nie
⌀ D1 1. schodík s úkosom h9 5 mm
⌀ D2 2. schodík s úkosom h8 6,6 mm
Veľkosť schodíka L1 1. schodík 16,5 mm
Dĺžka napínacích drážok Lc 63 mm
Celková dĺžka L 101 mm
⌀ stopky Ds 6,6 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,07 mm/ot.
Tolerancia stopky h8
Farebný krúžok bez
Použitie pri type otvora pri slepom a priechodnom otvore
Druh produktu Stupňovitý vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117060 M6
EAN/GTIN 4045197035806
Číslo výrobcu 117060 M6

užívateľská tabuľka

Alu (krátke rezanie)
N
45
Oceľ < 500 N/mm²
P
40
Oceľ < 750 N/mm²
P
30
Oceľ < 900 N/mm²
P
25
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Stupeň vŕtania a zahlbovania, každý s vlastnými trieskovými drážkami a vodiacimi fazetkami. Vďaka tomu sa profil stupňovitého vrtáka zachová aj po opakovanom dobrusovaní.

Použitie:

Závitový jadrový otvor a zahĺbenie sa vytvárajú v jednej operácii v presnom vzájomnom súosí.
Pre závitové jadrové otvory podľa DIN 336, list 1 so zahĺbením 90° (podobne ako DIN 69, stredné vyhotovenie).

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka