Třmenový mikrometr, vyměnitelným dotekem 1-2″

Č. pol.: 117-108
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
Druh produktu Strmeňový mikrometer

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 117-108
EAN/GTIN 4946368011806
Číslo výrobcu 117-108
Číslo L L40010 14705

Popis

Popis:

Měřicí šroub s výměnnou kovadlinou pro měření různých charakteristik nabízí následující výhody: Pro měření tloušťky stěn trubek a válců, výšky hlavy nýtů atd. s vyměnitelnou kovadlinou (kovadlina: Plochá, válcová, ve tvaru v).

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogové
Rozsah měření: 1 - 2″
Přesnost: ±0,0002″
Hodnota odstupňování: 0,0001″
Stupnice: buben stupnice a pouzdro saténově chromované
Měřící síla: 5-10
Inč/Metrický: Inč
Dodávka: Včetně krabice, nastavovacího standardu (od 25 mm), nastavovacího klíče, kovadlinek.

Vhodné výrobky

Príslušenstvo

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka