{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 19,75 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 120 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 3 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 110,4 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 140 mm | |
Celková dĺžka L | 238 mm | |
Minimálny priemer predvŕtania Dmin | 14 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116620 19,75 | |
EAN/GTIN | 4062406097141 | |
Číslo výrobcu | 116620 19,75 |