{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 16,25 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | INOX | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 135 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 35-40 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 100,6 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 125 mm | |
Celková dĺžka L | 223 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 2 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116360 16,25 | |
EAN/GTIN | 4045197031952 | |
Číslo výrobcu | 116360 16,25 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Špirálový vrták HSS-E VA 16,25
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
12 kus/y s okamžitým dodaním
116,07 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
17 kus/y s okamžitým dodaním
27,35 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 kus/y s okamžitým dodaním
61,48 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Počet rezných hrán Z | 2 | 2 | 2 |
Celková dĺžka L | 223 | 223 | 223 |
Vnútorné chladenie | nie | nie | nie |
Norma | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Uhol sklonu zubov | 35-40 | 20-30 | 20-30 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 100,6 | 100,6 | 100,6 |