{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Menovité -⌀ DC | 30,5 mm | |
Povrchová úprava | bez povlaku | |
Rezný materiál | HSS | |
Norma | DIN 345 | |
Typ | N | |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | |
Uhol špičky | 118 Stupeň | |
Uhol sklonu zubov | 20-30 Stupeň | |
Stopka | Morse kužel | |
Počet rezných hrán Z | 2 | |
Vnútorné chladenie | nie | |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 134,3 mm | |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 180 mm | |
Celková dĺžka L | 301 mm | |
Morse kužeľ (MK) Veľkosť | 3 | |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 mm/ot. | |
Farebný krúžok | bez | |
Druh produktu | Špirálový vrták |
Číslo položky | 116340 30,5 | |
EAN/GTIN | 4045197030801 | |
Číslo výrobcu | 116340 30,5 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Špirálový vrták HSS N 30,5
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním
159,53 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
33 kus/y s okamžitým dodaním
84,16 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
0 kus/y s okamžitým dodaním
385,84 €
plus DPH
plus náklady na dopravu
|
|
Stopka | Morse kužel | Morse kužel | Morse kužel |
Uhol sklonu zubov | 20-30 | 20-30 | 35-40 |
Tolerancia menovitého ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Dĺžka napínacích drážok Lc | 180 | 180 | 180 |
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
odporúčaná maximálna hĺbka vŕtania l2 | 134,3 | 134,3 | 134,3 |
Druh produktu | Špirálový vrták | Špirálový vrták | Špirálový vrták |