Vrtáky na otvory pre kužeľový kolík 4

Č. pol.: 116310 4
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
54 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ DC Cena za kus vrát. DPH
  • Rezný materiál: HSS
  • Norma: DIN 1898 A
  • Uhol špičky: 118
  • Pomer zúženia: 1:50
  • Počet rezných hrán Z: 2

Na zoznam položiek

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Menovité -⌀ DC 4 mm
Povrchová úprava bez povlaku
Rezný materiál HSS
Norma DIN 1898 A
Uhol špičky 118 Stupeň
Pomer zúženia 1:50
Počet rezných hrán Z 2
Vnútorné chladenie nie
najmenší ⌀ D1 3,9 mm
najväčší ⌀ D2 5,44 mm
Dĺžka nábehu L1 5 mm
L2 68 mm
Celková dĺžka L 112 mm
⌀ stopky Ds 5 mm
Posuv f v oceli < 750 N/mm2 0,05 mm/ot.
Farebný krúžok bez
Druh produktu Špirálový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 116310 4
EAN/GTIN 4045197029348
Číslo výrobcu 116310 4

užívateľská tabuľka

Oceľ < 500 N/mm²
P
24
Oceľ < 750 N/mm²
P
20
Olej
 
mokré maximum
 

Popis

Prevedenie:

Po obvode kužeľovito sa rozširujúce rezné hrany s drážkami na lámanie triesok. Povrch so špeciálnou úpravou.

Výhoda:

V jednej pracovnej operácii vŕta kužeľové otvory 1:50 na kužeľové kolíky podľa ISO 2339 (DIN 1) a ISO 8736 (DIN 7978).

Poznámka:

⌀1,5; 2; 2,5 s valcovou stopkou na vyžiadanie.
⌀14;16;20;25 so stopkou MK na vyžiadanie.
Na dokončovacie obrábanie použite výstružníky na kolíkové otvory č. 161200.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka